ドライヤー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 温風温度(℃)100(周囲温度30の場合 風温3使用時) ブラック 注文コード08788730 品番ND340
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は温風温度・色など4種類から選べます 他の種類を見る
付属品セットフード 仕様【ラク抜きプラグ】〇、【折りたたみ】× 幅(mm)195 ブラック 高さ(mm)178 奥行(mm)54 消費電力(W)1300 スイッチ電源スイッチ:ON/OFF、風量切替スイッチ :3/2/1/微風、温度切替スイッチ:3/2/1/温冷モード、クールショットスイッチ:ON/OFF 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)3 本体質量(g)550 温風温度(℃)100(周囲温度30の場合 風温3使用時) 電源コード(m)3 イオンプロテクトイオン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする