商品単体画像
WETECH
WETECHの 理美容小物
WETECHの ヘアブラシ・コーム
WETECHの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
ウィテック パドルブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
M
注文コード
08788809
品番
WJ-9200
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドなブラシ面で髪をまとめてブラッシング。使い心地の良いこだわりの木製素材。本体ブラシ側は適度な弾力のクッション感で髪や頭皮に優しい。
用途
シャンプー前のブラッシング
材質
ナイロン、ゴム
サイズ
M
質量(g)
約67
材質(柄部)
木
寸法(cm)
約20×6.8×3.5
注意
※天然木材を使用しているため製品ごとに若干の風合いや色合いに違いがある場合があります。