2.863-000.0 乾湿切換え式フロアノズル ケルヒャー 08789150 2.863-000.0 乾湿切換え式フロアノズル ケルヒャー 08789150 2.863-000.0 乾湿切換え式フロアノズル ケルヒャー 08789150

乾湿切換え式フロアノズル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08789150 品番2.863-000.0
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

乾湿切換え式フロアノズルは2つの統合されたブラシ、またはスクイジーによって、乾いたゴミはもちろん、濡れたごみや液体も、このノズル一つで吸引できます。乾いたゴミと濡れたごみの掃除は、ゴミのタイプに応じて切り替えることができる、実用的で便利なフットスイッチで簡単に対応できます。ケルヒャーの全ての家庭用乾湿両用掃除機で使用可能です。

適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V、 質量(kg)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×70×124 パイプ径(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする