2.863-221.0 ブラシキット ケルヒャー 08789159 2.863-221.0 ブラシキット ケルヒャー 08789159 2.863-221.0 ブラシキット ケルヒャー 08789159 2.863-221.0 ブラシキット ケルヒャー 08789159 2.863-221.0 ブラシキット ケルヒャー 08789159 2.863-221.0 ブラシキット ケルヒャー 08789159

ブラシキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08789159 品番2.863-221.0
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ブラシキットは、硬めの白いブラシと、柔らかめの茶色いブラシが入った2本セットです。 車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやごみを吸い取ります。 硬めの白いブラシは車内やカーペットなどの清掃に適しています。茶色い柔らかめのブラシはエアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。 このブラシはすべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。

用途車内清掃、カーペット清掃、エアコン、室内ほか 適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×70×41 パイプ径(Φmm)35
注意
※製品仕様の「本体質量」は2つ合わせた重さです。「寸法」はブラシ(茶)のサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする