すきまノズル 350mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08789168 品番2.863-306.0
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ケルヒャー乾湿両用掃除機のすきまノズルです。ノズルの長さが350mmと、通常のすきまノズルより長く、家の隅や家具、車内清掃などでの狭いすき間の清掃に便利です。ケルヒャーの家庭用乾湿両用掃除機の全機種に適合します。

適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×40×40 パイプ径(Φmm)35
注意
※旧品番:2.863-223.0の後継品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする