環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08789220 品番1.527-210.0
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast は、環境への配慮と作業者の負担軽減を見事に両立させた製品です。 通常のプラスチック使用量を大幅に削減し(本体プラスチックの60%に再生プラスチックを採用)、環境保護に大きく貢献したモデルです。 強力な吸引性能を持ちながら、約4kgの軽量ボディは作業者にやさしく、効率的な作業を可能にします。さらに別売りのHEPAフィルターにも対応し、病院やケア施設などの清潔が求められる環境にも適しています。SDGsや新たな法規制に適応し、2024年グッドデザイン賞を受賞したモデルでもあります。

用途
ホテル、事務所、店舗などさまざまなシーンで活躍します。
硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。
カーペットフロア
付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、430mm、樹脂製)、フロアノズル、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット(合成繊維) セット内容サクションホース: 2 m / ベンディングパイプ: 樹脂製 / サクションパイプ: 2 個, 430 mm, 樹脂製 / フロアノズル / フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維 / モーター保護フィルター / メインフィルターバスケット: 合成繊維 性能【定格】950W 材質(コンテナ)再生プラスチック 質量(kg)3.8 容量(L)【コンテナ】11 電源(V)100-100 電源100-100V(50-60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×285×385 電源コード(m)9.5 騒音値(dB)61 パイプ径(Φmm)ID 35 電源周波数(Hz)50-60 ダストコンテナ容量(L)11 真空度(kPa)23.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)61 吸引風量(L/s)40

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする