用途テラス、玄関まわり、フェンス、ブロック塀ほか
適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI、 KHB専用 フォームノズル、 ウルトラフォームセット、 フォームノズル、 フォームノズル(大)
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×100×215
内容量(L)1