曜日別特売
6214ZCM 深溝玉軸受 6200番台 Z CM NTN(エヌティーエヌ) 08789864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 Z CM

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)70
外径D(Φmm)125
幅B(mm)24
内容量1個注文コード08789864品番6214ZCM
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
外径D(Φmm)125幅B(mm)24内径d(Φmm)70面取寸法r(mm)1.5質量(g)1070材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CM基本動定格荷重Cr(N)62000基本静定格荷重Cor(N)44000JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) 油潤滑6000ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08761654
2023-12-02
用途: バイク整備作業
製造業

純正部品採用のNTNですので安心して使用できます。また、型番が同じであれば、割高な純正部品でなく、全く同じものなので、NTN製を使用しております。

対象商品 : 08760507
2019-05-28
用途: 淺井戸ポンプの修理
共栄工務店

浅井戸ポンプのベアリング修理のため購入しました。
問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする