Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ周辺機器
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の レコーダー 防犯カメラ用
16ch ペンタブリッド 4K/5MP 1U 2HDD WizSense デジタルビデオレコーダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08790218
品番
DH-XVR5216AN-4KL-I3-16P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
プロトコル
HTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)
対応
SMD・顔検出・顔認識
HDD
2SATAポート、最大16TB
解像度
最大8MP
互換性
ONVIF
OS
組込みLinux
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮方法
AI Coding、 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264
対応ブラウザ
Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox
HDMI規格
1Port
USB
2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200