Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ周辺機器
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の レコーダー 防犯カメラ用
ネットワークビデオレコーダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
型番
8ch 1U 8PoE 2HDDs Lite
注文コード
08790236
品番
DHI-NVR4208-8P-4KS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
プロトコル
HTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、DVR、 NVS、 etc.)
SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、DVR、 NVS、 etc.)
型番
8ch 1U 8PoE 2HDDs Lite
対応
SMD・顔検出・顔認識
HDD
2SATAポート、最大20TB
解像度
最大12MP
互換性
ONVIF
OS
組込みLinux
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮方法
Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264
対応ブラウザ
Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox
HDMI規格
1Port
USB
2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。