※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
75
10
12
15
17
25
40
50
55
65
75
80
85
90
100
外径D(Φmm)
130
30
32
35
40
52
80
90
100
120
130
140
150
160
180
幅B(mm)
25
9
10
11
12
15
18
20
21
23
25
26
28
30
34
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08790257
品番
6215ZZP5/2AS
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
25
質量(g)
1180
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
グリース記号
2AS(マルテンプ S2)
基本動定格荷重Cr(N)
66000
基本静定格荷重Cor(N)
49500
JIS等級
5
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4800
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方