ネットワークビデオレコーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型番64ch 2U 8HDD WizMind 注文コード08790279 品番DHI-NVR608H-64-XI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る
型番64ch 2U 8HDD WizMind 対応SMD・顔検出・顔認識 HDD8SATAポート、最大20TB 解像度最大32MP 互換性ONVIF OS組込みLinux プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 UDP、 SNMP、 NTP、DHCP、 DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 PPPoE、 FTP、 DDNS、Alarm Server、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、etc.)、 Multicast、 P2P、 Auto Registration、 iSCSI RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264、 MPEG4、MJPEG 対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox HDMI規格4Port USB4 (前面USB2.0port×2、背面USB3.0port×2)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする