Dahua(ダーファ・テクノロジー)
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の 防犯カメラ周辺機器
Dahua(ダーファ・テクノロジー)の レコーダー 防犯カメラ用
ネットワークビデオレコーダー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
型番
32ch 2U 8HDD WizMind
注文コード
08790288
品番
DHI-NVR608H-32-XI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
この商品は
型番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
プロトコル
HTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 UDP、 SNMP、 NTP、DHCP、 DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 PPPoE、 FTP、 DDNS、Alarm Server、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、etc.)、 Multicast、 P2P、 Auto Registration、 iSCSI
型番
32ch 2U 8HDD WizMind
対応
SMD・顔検出・顔認識
HDD
8SATAポート、最大20TB
解像度
最大32MP
互換性
ONVIF
OS
組込みLinux
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮方法
Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264、 MPEG4、MJPEG
対応ブラウザ
Chrome、IE9以降、Firefox
HDMI規格
4Port
USB
4 (前面USB2.0port×2、背面USB3.0port×2)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200