6216L1C3P6 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P6 NTN(エヌティーエヌ) 08790564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P6

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内径d(Φmm)80
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
内容量1個注文コード08790564品番6216L1C3P6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,622販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
内径d(Φmm)80外径D(Φmm)140幅B(mm)26仕様L1(高力黄銅製もみ抜き保持器)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)1400内部すきま予圧記号C3基本動定格荷重Cr(N)72500基本静定格荷重Cor(N)53000JIS等級6シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4500許容回転速度(min-1) 油潤滑5300ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする