ガウディ レウスでの手記 ウルトラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード08790647 品番PB9778-5
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ノート(サイズ/ウルトラ)。
アントニ・ガウディ(1852〜1926)はモダニズムの中心的存在として知られるスペインの建築家です。
彼のスタイルの特徴は、オーガニックフォームの表現と卓越したモザイクです。
ここでは彼のアイコン的彫刻作品であるサラマンダー像のモザイクとサグラダ・ファミリア教会のイメージ画と共に、Manuscrito de Reus(レウスでの手記)を並べました。

ガウディ レウスでの手記 質量(g)約581 枚数144 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×230×20(ウルトラ) 行数25 罫幅(mm)8.11 デザイン罫線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする