セザンヌ テラコッタの鉢と花 ウルトラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード08790665 品番PB9786-0
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ノート(サイズ/ウルトラ)。
ポール・セザンヌ(1839-1906)は後期印象派の巨匠のひとりとされるフランスの画家です。
作品「テラコッタの鉢と花」からは、セザンヌがこの作品から静物画の新時代へと足を踏み入れたことが見てとれます。
彼はこの作品の中に、父親が所有するエクサンプロヴァンス近くの温室に置かれたゼラニウムの鉢植えや水差しなど日常的に使うものを配置しています。

セザンヌ テラコッタの鉢と花 質量(g)約513 枚数144 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×230×18(ウルトラ) 行数25 罫幅(mm)8.11 デザイン罫線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする