ル・プラス エアコンクリーナー420ml

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(420mL) 注文コード08790997 品番-
参考基準価格(税別)¥1,619 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スプレーするだけで、エアコンを洗浄・除菌・抗菌・消臭!防カビ効果は約3ヶ月持続。レバーを引くと自動噴射できるので、手が疲れず楽々お掃除できます。強力ジェット噴射・ロングノズルのW効果で手の届かないフィンの奥や細部の汚れをしっかり洗浄します。界面活性剤不使用なので、エアコンを傷めにくい。自動おそうじ機能付きエアコンにも使用可能。

成分防カビ・抗菌剤、植物由来抗菌剤(グレープ種子由来)、エタノール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする