※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P5
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
内径d(Φmm)
90
注文コード
08791203
品番
6218L1AC3P5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥37,772
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
この商品は
内径d
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
160
幅B(mm)
30
面取寸法r(mm)
2
質量(g)
2150
仕様
L1(高力黄銅製もみ抜き保持器)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
基本動定格荷重Cr(N)
96000
基本静定格荷重Cor(N)
71500
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
4700
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方