本体

LC400JOR EVOPOWER SYSTEM NEO II コードレススティッククリーナー Shark (シャーク) 08791408 LC400JOR EVOPOWER SYSTEM NEO II コードレススティッククリーナー Shark (シャーク) 08791408 LC400JOR EVOPOWER SYSTEM NEO II コードレススティッククリーナー Shark (シャーク) 08791408 LC400JOR EVOPOWER SYSTEM NEO II コードレススティッククリーナー Shark (シャーク) 08791408 LC400JOR EVOPOWER SYSTEM NEO II コードレススティッククリーナー Shark (シャーク) 08791408 LC400JOR EVOPOWER SYSTEM NEO II コードレススティッククリーナー Shark (シャーク) 08791408

EVOPOWER SYSTEM NEO II コードレススティッククリーナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08791408 品番LC400JOR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量なのにパワフルな吸引力。3つの先進センサーで掃除モードを自動調整しゴミを残しません。
家具上のちょっとしたゴミもワンタッチハンディで簡単にお掃除。付属のアクセサリーで、家具の隙間、ベッドやソファなど、様々な場所をお掃除できます。
アクセサリーはすべてドックに収納できるから、使いたい時にすぐに使用できます。

付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、充電ドック、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー1個 質量(kg)コードレススティック本体:1.5、ハンディ本体:0.8 ライトテラコッタ 質量(g)【バッテリー】235 コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1040×228×160【ハンディ本体】510×91×71【収納時】1069×258×206 充電時間約3.5時間 保証期間2年 運転時間(分)コードレススティック使用時:エコモード約25分、iQモード約7分30秒〜25分、ブーストモード約7分30秒、ハンディ使用時:エコモード約35分、iQモード約7分30秒〜35分、ブーストモード約7分30秒

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
事務所の掃除用
木ノ下金属工業株式会社 様

事務所がカーペットなので購入しました。ラクかるとの比較ですが少し重いです。吸引力はラクかるより強いと思いますが、自動で強力になるので充電が事務所だけで終わってしまい(10分くらい)エントランスまでたどり着けないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする