※単品画像
ベルソス
ベルソスの 掃除機
ベルソスの スティッククリーナー
2WAYスティッククリーナー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08791609
品番
VS-6900BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,487
販売価格(税別)
¥
4,988
バスケットに入れる
軽量2WAYスティッククリーナ
用途
手元スイッチ
セット内容
本体、ダストカップ、パイプ、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
1.6
色
ブラック
消費電力(W)
400
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×170×1020
運転音(dB)
約70
吸引力(W)
80
注意
※オシャレなデザイン