曜日別特売
DCF-010V2 Wi-Fiデジタルフォトフレーム CABIN 08791661

DCF-010V2 Wi-Fiデジタルフォトフレーム CABIN 08791661
DCF-010V2 Wi-Fiデジタルフォトフレーム CABIN 08791661
DCF-010V2 Wi-Fiデジタルフォトフレーム CABIN 08791661
DCF-010V2 Wi-Fiデジタルフォトフレーム CABIN 08791661
DCF-010V2 Wi-Fiデジタルフォトフレーム CABIN 08791661

Wi-Fiデジタルフォトフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード08791661品番DCF-010V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

10.1型IPS液晶タッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。無料アプリ「V-Photo」を使用し、スマートフォンからすぐに写真やビデオを共有できます。

適合【技術適合】210-181463電源AC/DCアダプター(100-240V~A,50/60Hz,DC5V/2.0A)本体質量(g)495本体サイズ(mm)264×183ディスプレイ10.1 IPSタッチスクリーン液晶解像度1280×800px視野角全視野角対応対応フォーマット画像 : JPG , BMP , PNG / 動画 : H.264 , MP4(再生確認済)対応メモリーカードMicro SDカード(256GBまで)インターフェイスUSB-C,USB-AWi-Fi802.11b/g/nストレージ32GB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする