スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08792519 品番 SCT-400BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。
天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。
板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。
多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。

用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など 付属品【付属ビス】皿タッピング 5×45(壁側) 5本、皿タッピング 5×16(天板側) 3本 材質スチール(鉄) 幅(mm)38 厚さ(mm)4.5 ツヤ消しブラック 耐荷重(kg)約55 穴数(天板側×壁側)3/5ヶ所 寸法(L1×L2)(mm)400×130 棚受け金具L型棚受け
注意
※耐荷重の値はブラケット本体のみの数値となっております。
※取付の際は、下地の強度、芯材の有無など十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする