タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の 盤用キャビネット
コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック/レッド/ブラック
注文コード
08792659
品番
AUGH177-16-43-BRB
参考基準価格(税別)
¥19,990
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
1668
種類から選べます
他の種類を見る
キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は、20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質
アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE
色
ブラック/レッド/ブラック
質量(g)
2800
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
152×170×416
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
168×189×438
RoHS指令(10物質対応)
対応