※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
35
20
25
30
35
55
65
75
105
120
外径D(Φmm)
80
52
62
72
80
120
140
160
225
260
幅B(mm)
21
15
17
19
21
29
33
37
49
55
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08794746
品番
6307L1
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
面取寸法r(mm)
1.5
質量(g)
457
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
33500
基本静定格荷重Cor(N)
19100
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
8800
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
10000
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方