※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/L448
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
35
25
30
35
40
50
65
外径D(Φmm)
80
62
72
80
90
110
140
幅B(mm)
21
17
19
21
23
27
33
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08794965
品番
6307ZZC3/L448
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
457
内部すきま予圧記号
C3
基本動定格荷重Cr(N)
33500
基本静定格荷重Cor(N)
19100
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
8800
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方