※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 Z CM
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
50
12
17
20
25
30
35
40
45
50
55
65
70
75
95
100
外径D(Φmm)
110
37
47
52
62
72
80
90
100
110
120
140
150
160
200
215
幅B(mm)
27
12
14
15
17
19
21
23
25
27
29
33
35
37
45
47
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08796995
品番
6310ZCM
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
27
面取寸法r(mm)
2
質量(g)
1070
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
CM
基本動定格荷重Cr(N)
62000
基本静定格荷重Cor(N)
38500
JIS等級
0
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
7500
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方