※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 ZZNR/2AS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
50
15
20
25
30
35
45
50
55
60
65
90
外径D(Φmm)
110
42
52
62
72
80
100
110
120
130
140
190
幅B(mm)
27
13
15
17
19
21
25
27
29
31
33
43
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08797232
品番
6310ZZNR/2AS
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
27
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
62000
基本静定格荷重Cor(N)
38500
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6400
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方