※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3P6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08798063
品番
6312C3P6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,121
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
31
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
1730
内部すきま予圧記号
C3
基本動定格荷重Cr(N)
82000
基本静定格荷重Cor(N)
52000
JIS等級
6
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5400
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6300
ベアリング番台
6300番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方