メイン画像

THT-XJ8011.320C-10P ハイテナーオリコン(4個載せ仕様) TRUSCO 08798417 THT-XJ8011.320C-10P ハイテナーオリコン(4個載せ仕様) TRUSCO 08798417 THT-XJ8011.320C-10P ハイテナーオリコン(4個載せ仕様) TRUSCO 08798417 THT-XJ8011.320C-10P ハイテナーオリコン(4個載せ仕様) TRUSCO 08798417 THT-XJ8011.320C-10P ハイテナーオリコン(4個載せ仕様) TRUSCO 08798417 THT-XJ8011.320C-10P ハイテナーオリコン(4個載せ仕様) TRUSCO 08798417

ハイテナーオリコン(4個載せ仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10台) 注文コード 08798417 品番 THT-XJ8011.320C-10P
参考基準価格(税別)¥635,840 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

底面幅を1070mmにすることで標準型折りたたみコンテナ50Lタイプ(外寸530×366×H325mm)を4個載せることが出来ます。
さらに内寸高さ1745mmありますので前述のコンテナを5段、最大20個積載することが可能となりました。

用途搬送、保管(特に折りたたみコンテナで運用をされている事業者様) 仕様中間棚板取付可能枚数:3枚 トラスコ品番660-9375 材質本体:スチール、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)216 タイプ樹脂底板 均等荷重(kg)500 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1130×800×2000 キャスター径(Φmm)150 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1070×735×1745
注意
※4トンワイドトラック(車幅2350mm)以上の車幅のトラックでないと横並列に入りません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする