曜日別特売
6316L1C3 深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ) 08800014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)80
外径D(Φmm)170
幅B(mm)39
内容量1個注文コード08800014品番6316L1C3
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
内径d(Φmm)80外径D(Φmm)170幅B(mm)39質量(g)3590材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3基本動定格荷重Cr(N)123000基本静定格荷重Cor(N)86500JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000許容回転速度(min-1) 油潤滑4700ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: バイクのメンテナンス

バイクエンジンのメンテナンス用。
いつもこの型を使用しています。

対象商品 : 08793452
2024-01-06
用途: バイクのレストアに

TS200Rのレストア時に使用しました。
右のクランクベアリングに使用しましたが、当然ですが全く問題ありません。
ちなみに純正部品だと廃盤になっています。
高価なベアリングですが、きっと良い結果を生んでくれるハズと信じています。
通常のベアリングと比較すると、若干ガタを感じるベアリングです。

対象商品 : 73484398
2023-08-18
用途: ミニバイクのクランクベアリングとして
その他業種

使用すると見えなくなってしまうが、なんかかっこいいベアリングです。見た目どおり高性能なのでしょう。 期待しかありません。

対象商品 : 73484398
2021-11-20
用途: ホンダ モンキー及びXE50のクランクベアリングの補修用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマルのベアリングより隙間が大きく高回転向きなので購入。真鍮製の保持器もカッコイイです。何より安かったです。

対象商品 : 73484398
2020-02-28
用途: スーパーカブC90エンジンオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンの回転がスムーズになり振動が減少しました。

対象商品 : 73484398
2019-09-22
用途: モンキーエンジンOH
サービス業

l1c3ですね
ミッションベアリングに使います。
安く買えて満足です。
バイク部品メーカーから買うのは高すぎます!

2が参考にしています
対象商品 : 73484398
2018-11-23
用途: バイク メンテナンス
製造業

NTNの商品には問題ありません。
緩衝材等なしでダンボールにぶち込んで発送されてきました。オープンベアリングの真鍮ガイドに他の商品が当たったらオシャカですよ。もう少し丁寧に商品を扱って欲しいです。

対象商品 : 08764761
2019-03-24
用途: 二輪整備
バイクショプ トモダ

やはり安心のベアリングなので購入しました。これからも使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする