※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 Z CM
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内径d(Φmm)
95
12
17
20
25
30
35
40
45
50
55
65
70
75
95
100
外径D(Φmm)
200
37
47
52
62
72
80
90
100
110
120
140
150
160
200
215
幅B(mm)
45
12
14
15
17
19
21
23
25
27
29
33
35
37
45
47
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08800906
品番
6319ZCM
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
200
幅B(mm)
45
質量(g)
5670
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
CM
基本動定格荷重Cr(N)
153000
基本静定格荷重Cor(N)
119000
JIS等級
0
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
3900
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方