※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/2AS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
100
25
90
外径D(Φmm)
215
62
190
幅B(mm)
47
17
43
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08801152
品番
6320LLUC3/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
内径d(Φmm)
100
外径D(Φmm)
215
幅B(mm)
47
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
7000
内部すきま予圧記号
C3
基本動定格荷重Cr(N)
173000
基本静定格荷重Cor(N)
141000
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
2200
ベアリング番台
6300番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方