曜日別特売
6800ZZP5/2AS 深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 08803015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6800番台 ZZ

(12件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)10注文コード08803015品番6800ZZP5/2AS
参考基準価格(税別)¥3,864販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)10外径D(Φmm)19幅B(mm)5質量(g)5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)1830基本静定格荷重Cor(N)925JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑32000ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00330136
2024-05-21
用途: 研究用
神戸大学心臓血管外科医療・福祉・介護関連業

研究用で上司から購入依頼を受けましたので発注しました。またお世話になります。

対象商品 : 00330732
2021-06-29
用途: 工作機械の修理

規格品なので品質には問題なし。個別にメーカー出荷箱で梱包されていて安心です。
大型のベアリングだったので、在庫があって即納で助かりました。

対象商品 : 00329935
2021-10-25
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

対象商品 : 00330084
2020-08-15
用途: レーシングカート用
その他業種

フロントハブベアリングの交換に使いました。
全く問題無く使えています。

対象商品 : 00329831
2018-09-28
用途: ラジコンヘリコプターのメインシャフト取り付け部に使用。
江本歯科医院医療・福祉・介護関連業

大変滑らかで長持ちするんで重宝します。
さすが日本製は台湾製に比べて品質が良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 00329935
2018-02-05
用途: ラジコンの交換部品として

商品は型番通り。数量まとめ買いのディスカウントがあると良いのだが…

対象商品 : 00330136
2015-04-13
用途: 工作物の軸受けに使用します。

必要十分な性能だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00330084
2013-11-20
用途: 販売什器

遊園地の移動用カートの車輪部分に使用しています。
使用頻度の高い什器ですが、ベアリングに不具合が出ることは先ずありません。
一度の使用量が少ない為、MonotaROでの購入は、大変助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする