曜日別特売
UCP322D1 ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 08862332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード08862332品番UCP322D1
参考基準価格(税別)¥176,100販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

形状ピロー形ユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00359466
2016-04-24
用途: 機械の部品

製茶機械など消耗品なので安価で購入でき、得意先も満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1が参考にしています
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする