UCFL206HT2 ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 08873837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ひしフランジ形ユニット無給油式

(10件のレビュー)
取扱い終了
軸径(Φmm)
内容量1個注文コード08873837品番UCFL206HT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,550

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。
また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

形状ひしフランジ形ユニット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08873837UCFL206HT200379215UCFL206HT2D1UCFL206HT2 ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00379215ベアリングユニット ひしフランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00379172
2024-12-19
用途: 農機具のメンテナンス
製造業

ベアリングメーカーの品物だけあってスムーズな回転で満足しています。

対象商品 : 00378926
2024-02-28
用途: 形状サンプルとして購入しました。

形状サンプルとして購入しました。
特に問題があるわけではないのですが、実物を前に検討すると、他のアイデアが出てくるのはなぜなのでしょうかね?

対象商品 : 00379172
2021-09-06
用途: 農機具メンテナンス
農・林・水産業

素早い対応で、きちんと梱包されており、大変満足でした。

2が参考にしています
対象商品 : 00379057
2019-05-12
用途: ゴルフボール洗浄機の回転ブラシのベアリングユニット
肝煎ノーネットゴルフサービス業

シャフトに対する接触面が長くロックナットあるので良い

1が参考にしています
対象商品 : 00379023
2018-04-25
用途: ジャッキアップ用の台形ネジ固定
井上鋼材株式会社製造業

少し大きめの穴に装填したが90度方向に固定ボルト用ネジが付いているため容易に装着することが出来安定した。

対象商品 : 00379102
2016-05-23
用途: 回転羽の固定に使用

モノタロウさんは注文から出荷が早いので助かります。

対象商品 : 00379172
2015-12-13
用途: 機械メンテナンス
農・林・水産業

価格、品質ともに満足してます。
これからも購入したいです。

対象商品 : 00379057
2015-08-18
用途: 作業台の修理
その他業種

交換した部品と同じなので問題なく使用できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする