NTN(エヌティーエヌ)
軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08878256
品番
UCL206-40D1
参考基準価格(税別)
¥78,150
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途
伝動装置および一般機械などに
軸径(Φmm)
30
寸法L(mm)
750
寸法H(mm)
87
寸法S(mm)
15.9
寸法B(mm)
38.1
取付ボルト
M12
寸法J(mm)
690
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方