NTN(エヌティーエヌ)
軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
08878265
品番
UCL207D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,010
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
軸径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途
伝動装置および一般機械などに
軸径(Φmm)
35
寸法H(mm)
92
寸法S(mm)
17.5
寸法B(mm)
42.9
取付ボルト
M12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方