NTN(エヌティーエヌ)
軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08878274
品番
UCL207-10D1
参考基準価格(税別)
¥75,010
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途
伝動装置および一般機械などに
軸径(Φmm)
35
寸法L(mm)
460
寸法H(mm)
92
寸法S(mm)
17.5
寸法B(mm)
42.9
取付ボルト
M12
寸法J(mm)
400
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方