UCM212-80D1 溝形鋼板フレームユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 08879017

溝形鋼板フレームユニット給油式

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード08879017品番UCM212-80D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥204,210販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。

用途
伝動装置および一般機械などに
軸径(Φmm)60寸法L(mm)1220寸法H(mm)120寸法S(mm)25.4寸法B(mm)65.1取付ボルトM18寸法J(mm)1160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする