UCPE203 ベアリングユニットUCPE形 NTN(エヌティーエヌ) 08881336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニットUCPE形

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個軸径(Φmm)17注文コード08881336品番UCPE203
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
軸径(Φmm)17形状ピロー形材質黒鉛鋳鉄タイプUCFE軸受種類円筒穴形、止めねじ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする