NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニットUCPE形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
20
注文コード
08881363
品番
UCPE204D1
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
20
形状
ピロー形
材質
黒鉛鋳鉄
タイプ
UCFE
給油方式
給油式
軸受種類
円筒穴形、止めねじ式
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方