※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニットUCPE形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
注文コード
08881397
品番
UCPE206
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
軸径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
30
形状
ピロー形
材質
黒鉛鋳鉄
タイプ
UCFE
軸受種類
円筒穴形、止めねじ式
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方