NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニットUCFE形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
15
注文コード
08881546
品番
UCFE202
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
15
形状
ひしフランジ形
材質
黒鉛鋳鉄
タイプ
UCFE
軸受種類
円筒穴形、止めねじ式
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方