曜日別特売

ベアリングユニットUCFE形

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個軸径(Φmm)25注文コード08881616品番UCFE205
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
軸径(Φmm)25形状ひしフランジ形材質黒鉛鋳鉄タイプUCFE軸受種類円筒穴形、止めねじ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする