曜日別特売

軽量鋳鉄製ピロー形ユニットASPB形

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個形状ピロー形ユニット注文コード08882727品番ASPB202-010
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状ピロー形ユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00406436
2016-06-08
用途: 機械のメンテナンス
PROJECT★NOBLE

コスト低減で助かります。特に問題なし

対象商品 : 00406436
2015-07-16
用途: 製茶機械のメンテナンス
大石製茶農・林・水産業

いつも愛用させて頂いてます。低価格で、品質も良くて、満足してます。今後共よろしくお願いします。

2015-03-31
用途: 製茶機械のメンテナンス
大石製茶農・林・水産業

低価格でいつも、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする