CM-215 鋳物製 軸穴無 NTN(エヌティーエヌ) 08891023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳物製 軸穴無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付ボルトM6×15注文コード08891023品番CM-215
参考基準価格(税別)¥9,990販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法D2(mm)138寸法D3(mm)148寸法D4(mm)134寸法D5(mm)122寸法D6(mm)115寸法d1(mm)91寸法d2(mm)102.5寸法P.C.D.(mm)150寸法R(mm)9寸法S(mm)7寸法t(mm)6寸法H(mm)42寸法L(mm)45寸法h(mm)7.5寸法B(mm)17.5寸法θ30取付ボルトM6×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする