曜日別特売

鋳物製 軸穴無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付ボルトM6×15注文コード08891066品番CM-305
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法D2(mm)67寸法D3(mm)75寸法D4(mm)62寸法D5(mm)52寸法D6(mm)51寸法d1(mm)33.9寸法d2(mm)40.5寸法P.C.D.(mm)76寸法R(mm)6.5寸法S(mm)7寸法t(mm)5寸法H(mm)26寸法L(mm)28寸法h(mm)3.9寸法B(mm)11.9寸法θ30取付ボルトM6×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする