CM-308 鋳物製 軸穴無 NTN(エヌティーエヌ) 08891093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳物製 軸穴無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付ボルトM6×15注文コード08891093品番CM-308
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法D2(mm)97寸法D3(mm)106寸法D4(mm)92寸法D5(mm)80寸法D6(mm)69寸法d1(mm)49.5寸法d2(mm)57寸法P.C.D.(mm)112寸法R(mm)8寸法S(mm)7寸法t(mm)6寸法H(mm)34.5寸法L(mm)37寸法h(mm)4.1寸法B(mm)12.1寸法θ30取付ボルトM6×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする