※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
HOJOの 内装商品
HOJOの 棚柱・棚受
HOJOの 棚受
アルミ棚受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08896959
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
アルミダイキャストに粉体塗装仕上げの棚受けです。場所に応じた長さの異なる木捻子付。
材質
アルミダイキャスト
幅(mm)
20
質量(g)
56
仕上
白色粉体塗装
寸法(A×B)(mm)
100×150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜168までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量169以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜168までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量169以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜168までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量169以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300