林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
業務用 白いタオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12枚)
注文コード
08897029
品番
FN422020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の様々な用途で使用できるシンプルな白いタオルです。
用途
屋外作業、アウトドア、お掃除など多用途
その他
【匁(もんめ)】160
色
白
長さ(cm)
約34×85
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約50
注意
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。